Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKKUUSMERKKI 25277 Arbor Shim 0.0620 x 1 3/8 Id - Pakkaus 10 | AE3UPZ 5GB28

PRECISION BRAND 25277 Arbor Shim 0.0620 x 1 3/8 Id - Pakkaus 10

Varastossa
Tuote: AE3UPZ Malli: 25277Ristiviite: 5GB28

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArbor Shim
Sisällä Dia.1.375 "
Sisällä Dia. Toleranssi+0.011 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Dia ulkopuolella.1.875 "
Dia. Toleranssi+/- 0.002 "
Rockwellin kovuusB90
LuonneTäysin kova
Vetolujuus80,000 psi
Paksuus1.575mm
Paksuustoleranssi+/- 0.0025 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207706060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Hinta
TARKKUUSMerkki 25117 Arbor Shim 0.0620 x 3/8 Id - Pakkaus 10 | AE3TQA 5FY54 251170.375 "0.625 "€15.46
TARKKUUSMERKKI 25137 Arbor Shim 0.0620 x 1/2 Id - Pakkaus 10 | AE3TQW 5FY73 251370.500 "0.75 "€15.83
TARKKUUSMerkki 25157 Arbor Shim 0.0620 x 5/8 Id - Pakkaus 10 | AE3TRU 5FY94 251570.625 "1"€21.00
TARKKUUSMERKKI 25177 Arbor Shim 0.0620 x 3/4 Id - Pakkaus 10 | AE3UFT 5GA23 251770.750 "1.125 "€26.42
TARKKUUSMERKKI 25197 Arbor Shim 0.0620 x 7/8 Id - Pakkaus 10 | AE3UGN 5GA42 251970.875 "1.375 "€27.65
TARKKUUSMERKKI 25237 Arbor Shim 0.0620 x 1 1/8 Id - Pakkaus 10 | AE3UJE 5GA80 252371.125 "1.625 "€30.33
TARKKUUSMERKKI 25257 Arbor Shim 0.0620 x 1 1/4 Id - Pakkaus 10 | AE3UKA 5GA99 252571.25 "1.75 "€29.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRECISION BRAND 25277 Arbor Shim 0.0620 x 1 3/8 Id - Pakkaus 10
€34.79 / yksikkö