Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKKUUSMERKKI 25272 Arbor Shim 0.0150 x 1 3/8 Id - Pakkaus 10 | AE3UPU 5 Gt23

PRECISION BRAND 25272 Arbor Shim 0.0150 x 1 3/8 Id - Pakkaus 10

Varastossa
Tuote: AE3UPU Malli: 25272Ristiviite: 5GB23

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€21.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArbor Shim
Sisällä Dia.1.375 "
Sisällä Dia. Toleranssi+0.011 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Dia ulkopuolella.1.875 "
Dia. Toleranssi+/- 0.002 "
Rockwellin kovuusB90
LuonneTäysin kova
Vetolujuus80,000 psi
Paksuus0.381mm
Paksuustoleranssi+/- 0.001 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207706060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuustoleranssiSisällä Dia.Sisällä Dia. ToleranssiMateriaaliDia ulkopuolella.Dia. ToleranssiRockwellin kovuusVetolujuusHinta
TARKKUUSMERKKI 25112 Arbor Shim 0.0150 x 3/8 Id - Pakkaus 10 | AE3TPV 5FY49 25112+/- 0.001 "0.375 "+0.011 "Vähähiilinen teräs0.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€13.66
TARKKUUSMERKKI 25132 Arbor-välilevy 0.0150 x 1/2 Id - pakkaus 10 | AE3TQQ 5FY68 25132+/- 0.001 "0.500 "+0.011 "Vähähiilinen teräs0.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€13.74
TARKKUUSMERKKI 25152 Arbor-välilevy 0.0150 x 5/8 Id - pakkaus 10 | AE3TRL 5FY87 25152+/- 0.001 "0.625 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1"+/- 0.002 "B9080,000 psi€15.62
TARKKUUSMERKKI 25172 Arbor-välilevy 0.0150 x 3/4 Id - pakkaus 10 | AE3UFM 5GA18 25172+/- 0.001 "0.750 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€17.02
TARKKUUSMERKKI 25192 Arbor Shim 0.0150 x 7/8 Id - Pakkaus 10 | AE3UGH 5GA37 25192+/- 0.001 "0.875 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1.375 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€18.61
TARKKUUSMERKKI 25232 Arbor Shim 0.0150 x 1 1/8 Id - Pakkaus 10 | AE3UHZ 5GA75 25232+/- 0.001 "1.125 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€20.23
TARKKUUSMERKKI 25252 Arbor Shim 0.0150 x 1 1/4 Id - Pakkaus 10 | AE3UJV 5GA94 25252+/- 0.001 "1.25 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€20.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRECISION BRAND 25272 Arbor Shim 0.0150 x 1 3/8 Id - Pakkaus 10
€21.54 / yksikkö