Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKKUUSMERKKI 25271 Arbor-välilevy 0.0120 x 1 3/8 Id - pakkaus 10 | AE3UPT 5GB22

PRECISION BRAND 25271 Arbor Shim 0.0120 x 1 3/8 Id - Pakkaus 10

Varastossa
Tuote: AE3UPT Malli: 25271Ristiviite: 5GB22

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€23.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArbor Shim
Sisällä Dia.1.375 "
Sisällä Dia. Toleranssi+0.011 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Dia ulkopuolella.1.875 "
Dia. Toleranssi+/- 0.002 "
Rockwellin kovuusB90
LuonneTäysin kova
Vetolujuus80,000 psi
Paksuus0.305mm
Paksuustoleranssi+/- 0.00075 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207706060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusSisällä Dia.Sisällä Dia. ToleranssiPaksuustoleranssiMateriaaliDia ulkopuolella.Dia. ToleranssiRockwellin kovuusHinta
TARKKUUSMERKKI 25111 Arbor Shim 0.0120 x 3/8 Id - Pakkaus 10 | AE3TPU 5FY48 251110.305mm0.375 "+0.011 "+/- 0.00075 "Vähähiilinen teräs0.625 "+/- 0.002 "B90€15.37
TARKKUUSMERKKI 25131 Arbor Shim 0.0120 x 1/2 Id - Pakkaus 10 | AE3TQP 5FY67 251310.305mm0.500 "+0.011 "+/- 0.00075 "Vähähiilinen teräs0.75 "+/- 0.002 "B90€15.05
TARKKUUSMERKKI 25151 Arbor Shim 0.0120 x 5/8 Id - Pakkaus 10 | AE3TRK 5FY86 251510.305mm0.625 "+0.011 "+/- 0.00075 "Vähähiilinen teräs1"+/- 0.002 "B90€17.81
TARKKUUSMERKKI 25171 Arbor Shim 0.0120 x 3/4 Id - Pakkaus 10 | AE3UFL 5GA17 251710.305mm0.750 "+0.011 "+/- 0.00075 "Vähähiilinen teräs1.125 "+/- 0.002 "B90€18.07
TARKKUUSMERKKI 25191 Arbor Shim 0.0120 x 7/8 Id - Pakkaus 10 | AE3UGG 5GA36 251910.305mm0.875 "+0.011 "+/- 0.00075 "Vähähiilinen teräs1.375 "+/- 0.002 "B90€19.19
TARKKUUSMERKKI 25231 Arbor Shim 0.0120 x 1 1/8 Id - Pakkaus 10 | AE3UHY 5GA74 252310.305mm1.125 "+0.011 "+/- 0.00075 "Vähähiilinen teräs1.625 "+/- 0.002 "B90€21.51
TARKKUUSMERKKI 25251 Arbor Shim 0.0120 x 1 1/4 Id - Pakkaus 10 | AE3UJU 5GA93 252510.305mm1.25 "+0.011 "+/- 0.00075 "Vähähiilinen teräs1.75 "+/- 0.002 "B90€21.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRECISION BRAND 25271 Arbor Shim 0.0120 x 1 3/8 Id - Pakkaus 10
€23.31 / yksikkö