Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKKUUSMERKKI 25176 Arbor Shim 0.0470 x 3/4 Id - Pakkaus 10 | AE3UFR 5GA22

PRECISION BRAND 25176 Arbor Shim 0.0470 x 3/4 Id - Pakkaus 10

Varastossa
Tuote: AE3UFR Malli: 25176Ristiviite: 5GA22

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArbor Shim
Sisällä Dia.0.750 "
Sisällä Dia. Toleranssi+0.011 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Dia ulkopuolella.1.125 "
Dia. Toleranssi+/- 0.002 "
Rockwellin kovuusB90
LuonneTäysin kova
Vetolujuus80,000 psi
Paksuus1.194mm
Paksuustoleranssi+/- 0.002 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8207706060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Hinta
PRECISION BRAND 25116 Karan välilevy, paksuus 0.047 tuumaa, teräs, 0.375 tuumaa sisähalkaisijalla, 10 kpl pakkaus | AE3TPZ 5FY53 251160.375 "0.625 "€15.49
TARKKUUSMERKKI 25136 Arbor Shim 0.0470 x 1/2 Id - Pakkaus 10 | AE3TQV 5FY72 251360.500 "0.75 "€15.58
TARKKUUSMERKKI 25156 Arbor Shim 0.0470 x 5/8 Id - Pakkaus 10 | AE3TRT 5FY93 251560.625 "1"€20.59
TARKKUUSMerkki 25196 Arbor Shim 0.0470 x 7/8 Id - Pakkaus 10 | AE3UGM 5GA41 251960.875 "1.375 "€26.96
TARKKUUSMERKKI 25236 Arbor-välilevy 0.0470 x 1 1/8 Id - Pakkaus 10 | AE3UJD 5GA79 252361.125 "1.625 "€28.95
TARKKUUSMERKKI 25256 Arbor Shim 0.0470 x 1 1/4 Id - Pakkaus 10 | AE3UJZ 5GA98 252561.25 "1.75 "€28.77
TARKKUUSMERKKI 25276 Arbor Shim 0.0470 x 1 3/8 Id - Pakkaus 10 | AE3UPY 5 Gt27 252761.375 "1.875 "€35.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRECISION BRAND 25176 Arbor Shim 0.0470 x 3/4 Id - Pakkaus 10
€25.92 / yksikkö