Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PRECISION BRAND 23280 Välilevy Sininen teräs 0.032 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AC9WXJ 3L731

PRECISION BRAND 23280 Välilevylevy Sininen teräs 0.032 tuumaa - 2 kpl

Varastossa
Tuote: AC9WXJ Malli: 23280Ristiviite: 3L731

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€163.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVälilevy
Pituuden toleranssi+0.125 "
MateriaaliSininen karkaistu jousiteräs
Rockwellin kovuusC48-C51
Koko6 x 25 "
LuonneKarkaistu ja karkaistu
Vetolujuus230,000 psi
Paksuus0.813mm
Paksuustoleranssi+/- 0.002 "
Tyyppiarkki
Leveystoleranssi+/- 0.005 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.41
Laivan korkeus (cm)64.77
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7211294500
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituuden toleranssiKokoPaksuusPaksuustoleranssiTyyppiHinta
TARKKUUSMERKKI 23110 Välilevyrulla korkea sininen teräs 0.0020 tuumaa | AC9WWW 3L707 23110+ 3 / -0.250 "3 x 50 "0.051mm+/- 0.0005 "rulla€75.92
TARKKUUSMERKKI 23120 Välilevyrulla korkea sininen teräs 0.0030 tuumaa | AC9WWX 3L709 23120+ 3 / -0.250 "3 x 50 "0.076mm+/- 0.0005 "rulla€86.90
TARKKUUSMERKKI 23130 Välilevyrulla korkea sininen teräs 0.0040 tuumaa | AC9WWY 3L711 23130+ 3 / -0.250 "5 x 50 "0.102mm+/- 0.0005 "rulla€88.19
TARKKUUSMERKKI 23145 Välilevyrulla korkea sininen teräs 0.0050 tuumaa | AC9WWZ 3L713 23145+ 3 / -0.250 "6 x 50 "0.127mm+/- 0.00075 "rulla€77.86
TARKKUUSMERKKI 23155 Välilevyrulla korkea sininen teräs 0.0060 tuumaa AC9WXA 3L715 23155+ 3 / -0.250 "6 x 50 "0.152mm+/- 0.00075 "rulla€77.66
TARKKUUSMERKKI 23165 Välilevyrulla korkea sininen teräs 0.0070 tuumaa | AC9WXB 3L717 23165+ 3 / -0.250 "6 x 50 "0.178mm+/- 0.00075 "rulla€77.21
PRECISION BRAND 23170 Välilevy, korkea musta teräs 0.0080 - 2 kpl pakkaus | AC9WXC 3L719 23170+0.125 "6 x 25 "0.203mm+/- 0.00075 "arkki€87.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRECISION BRAND 23280 Välilevylevy Sininen teräs 0.032 tuumaa - 2 kpl
€163.07 / yksikkö