Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKKUUSMERKKI 19530 Feeler-mittari 0.0170 x 12 L - Pakkaus 12 | AE7EFM 5XE44

PRECISION BRAND 19530 Tunnistinmittari 0.0170 x 12 L - Pakkaus 12

Varastossa
Tuote: AE7EFM Malli: 19530Ristiviite: 5XE44

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFeeler-mittari
Terän pituus12 "
Terän leveys1 / 2 "
MateriaaliKorkea hiiliteräs
LuonneRC 48-62
Paksuus0.432mm
Paksuustoleranssi+/- 0.00047 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusPaksuustoleranssiHinta
TARKKUUSMERKKI 19120 Feeler-mittari 0.0010 x 12 L - Pakkaus 12 | AE7EBH 5XB92 191200.025mm+/- 0.00012 "€107.76
TARKKUUSMERKKI 19170 Feeler Gauge 0.0020 x 12 L - Pakkaus 12 | AE7EEC 5XE12 191700.051mm+/- 0.00020 "€69.96
TARKKUUSMERKKI 19210 Feeler-mittari 0.0030 x 12 L - Pakkaus 12 | AE7EEG 5XE16 192100.076mm+/- 0.00020 "€54.21
TARKKUUSMERKKI 19260 Feeler Gauge 0.0050 x 12 L - Pakkaus 12 | AE7EEL 5XE20 192600.127mm+/- 0.00020 "€39.77
TARKKUUSMERKKI 19310 Feeler-mittari 0.0070 x 12 L - Pakkaus 12 | AE7EEQ 5XE24 193100.178mm+/- 0.00020 "€43.06
TARKKUUSMERKKI 19360 Feeler-mittari 0.0090 x 12 L - Pakkaus 12 | AE7EEV 5XE28 193600.229mm+/- 0.00025 "€42.37
TARKKUUSMERKKI 19400 Feeler-mittari 0.0110 x 12 L - Pakkaus 12 | AE7EEZ 5XE32 194000.279mm+/- 0.00035 "€47.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRECISION BRAND 19530 Tunnistinmittari 0.0170 x 12 L - Pakkaus 12
€46.37 / yksikkö