Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKKUUSMERKKI 16370 Välilevyrulla Kylmä matala teräs 0.0070 tuumaa | AC9WRJ 3L452

PRECISION BRAND 16370 Välilevyrulla kylmä matala teräs 0.0070 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9WRJ Malli: 16370Ristiviite: 3L452
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
€24.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVälilevy
Pituuden toleranssi+ 3 / -0.250 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Rockwellin kovuusB90
Koko6 x 100 "
LuonneTäysin kova
Vetolujuus80,000 psi
Paksuus0.178mm
Paksuustoleranssi+/- 0.00075 "
Tyyppirulla
Leveystoleranssi+/- 0.005 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.59
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi7211294500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusPaksuustoleranssiHinta
TARKKUUSMERKKI 16130 Välilevyrulla Kylmä matala teräs 0.0010 tuumaa AC9WQW 3L432 161300.025mm+/- 0.0001 "€40.83
TARKKUUSMERKKI 16155 Välilevyrulla Kylmä matala teräs 0.0015 tuumaa | AC9WQX 3L434 161550.038mm+/- 0.00015 "€62.83
TARKKUUSMERKKI 16195 Välilevyrulla Kylmä matala teräs 0.0020 tuumaa AC9WQY 3L436 161950.051mm+/- 0.0002 "€25.46
TARKKUUSMERKKI 16215 Välilevyrulla Kylmä matala teräs 0.0025 tuumaa | AC9WQZ 3L438 162150.064mm+/- 0.00025 "€25.03
TARKKUUSMERKKI 16245 Välilevyrulla Kylmä matala teräs 0.0030 tuumaa AC9WRB 3L441 162450.076mm+/- 0.0003 "€27.65
TARKKUUSMERKKI 16265 Välilevyrulla kylmä matala teräs 0.0035 tuumaa | AC9WRC 3L443 162650.089mm+/- 0.0005 "€34.79
TARKKUUSMERKKI 16280 Välilevyrulla Kylmä matala teräs 0.0040 tuumaa | AC9WRD 3L445 162800.102mm+/- 0.0005 "€26.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRECISION BRAND 16370 Välilevyrulla kylmä matala teräs 0.0070 tuumaa
€24.79 / yksikkö