POWERS P910GK1-5YW Paineen tasapainottava sekoitusventtiili 1/2 sisään | AC4FXN 2ZMN6

POWERS P910GK1-5YW Paineentasaussekoitusventtiili 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4FXN Malli: P910GK1-5YWRistiviite: 2ZMN6

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€638.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineen tasapainottava sekoitusventtiili
Yhteys1/2 ydinsulkusopimus
Virtausnopeus4-5 / 8 GPM
Kahvan tyyppiYksi vipu
MateriaaliMessinki
Tyyppi4 porttimetallista kahvaa, suihkuun ja ammeeseen / suihkuun

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.2975
Laivan korkeus (cm)30.73
Laivan pituus (cm)37.08
Laivan leveys (cm)35.31
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS P910GK1-5YW Paineentasaussekoitusventtiili 1/2 tuumaa
€638.30 / yksikkö