Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS E423-0000 Hydroguard E423 termostaattiventtiili | AD8KXV 4KUF8

POWERS E423-0000 Hydroguard E423 termostaattiventtiili

Varastossa
Tuote: AD8KXV Malli: E423-0000Ristiviite: 4KUF8

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,338.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydroguard E423 -termostaattiventtiili
Yhteys1/2 ydinsulkusopimus
Kahvan tyyppiYksi vipu
MateriaaliMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)20.57
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS E423-0000 Hydroguard E423 termostaattiventtiili
€1,338.25 / yksikkö