POWERS FASTENERS 7324SD4-PWR Kiila-ankkuri, 1/2 tuuman halkaisija, 50Pk | AF9RTV 30TD13

POWERS FASTENERS 7324SD4-PWR kiila-ankkuri, halkaisija 1/2 tuumaa, 50 pk

Varastossa
Tuote: AF9RTV Malli: 7324SD4-PWRRistiviite: 30TD13

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€554.58 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Ankkurin pituus5.5 "
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliRuostumaton teräs
thread Pituus2.125 "
Kierteen koko1 / 2-13

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.984
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)14.61
HS-koodi7318152000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 7324SD4-PWR kiila-ankkuri, halkaisija 1/2 tuumaa, 50 pk
€554.58 /pakkaus