Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS FASTENERS 6400SD-PWR Snake Fastener, Zinc Plated, 1/4-20 X 22/32 Inch Size, 100Pk | AD6PEH 46U173

POWERS FASTENERS 6400SD-PWR käärmekiinnike, sinkitty, 1/4-20 x 22/32 tuumaa, 100 Pk

Varastossa
Tuote: AD6PEH Malli: 6400SD-PWRRistiviite: 46U173

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€166.01 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuviankkuri
Poran koko3 / 8 "
Sisäisen langan luokkaUNC
Sisäisen langan koko1 / 4-20
Pituus22 / 32 "
MateriaaliHiiliteräs
Seinä tyyppiSinkitty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.458
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi6810990000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 6400SD-PWR käärmekiinnike, sinkitty, 1/4-20 x 22/32 tuumaa, 100 Pk
€166.01 /pakkaus