Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS FASTENERS 6306SD-PWR Drop-In Anchor Smart Di+, 3/8-16 Kierrekoko, 50Pk | AD6PDX 46U158

POWERS FASTENERS 6306SD-PWR Drop-In Anchor Smart Di+, 3/8-16 kierrekoko, 50 pk

Varastossa
Tuote: AD6PDX Malli: 6306SD-PWRRistiviite: 46U158

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.43 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPudotettava ankkuri
Sallittu leikkaus1040 @ 2500 psi Betoni
Sallittu jännitys496 @ 2500 psi
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Pultti Dia.3 / 8 "
Poranterän koko1 / 2 "
Drive-työkalutPowers System Maual Set -työkalu, SMART DI + -järjestelmä vasaraporalla
Pituus1 9 / 16 "
MateriaaliSinkitty, hiiliteräs
Min. Reiän syvyys1-9 / 16 "
Kierteen syvyys5 / 8 "
Kierteen koko3 / 8-16
TyyppiÄlykäs DI +
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)4360
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)4755
Lopullinen jännitys (paunaa)1985 @ 2500 psi
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)2275
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)2850

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.305
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi6810990000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennus kääntyy (kunnes työkalun olkapäät asetetaan ankkurihuulelle)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 6306SD-PWR Drop-In Anchor Smart Di+, 3/8-16 kierrekoko, 50 pk
€43.43 /pakkaus