Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS FASTENERS 50294-PWR Vetotappi, Hiiliteräs, 3/4 tuuman koko, 100Pk | AF9RVH 30TD76

POWERS FASTENERS 50294-PWR vetotappi, hiiliteräs, 3/4 tuuman koko, 100 pk

Varastossa
Tuote: AF9RVH Malli: 50294-PWRRistiviite: 30TD76

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.54 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetotappi
Ankkuri Dia.9 / 64 "
Ankkurin pituus3 / 4 "
Pään tyyliTasainen
MateriaaliHiiliteräs
Min. Upotus3 / 4 "
Varren pituus3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi7318159000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 50294-PWR vetotappi, hiiliteräs, 3/4 tuuman koko, 100 pk
€14.54 /pakkaus