Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS FASTENERS 09409-PWR Wall Anchor, 100Pk | AH2YLF 30TC18

POWERS FASTENERS 09409-PWR seinäankkuri, 100 kpl

Varastossa
Tuote: AH2YLF Malli: 09409-PWRRistiviite: 30TC18

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.29 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäankkuri
Ankkurin pituus3 / 4 "
Poran koko1 / 4 "
MateriaaliLyijylejeeringi
Koko#6 - #8 x 3/4
TyyliLaajeneminen
Kieli Dia.#6 - #8
TyyppiOntto seinäankkuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)9.14
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 09409-PWR seinäankkuri, 100 kpl
€48.29 /pakkaus