POWERS FASTENERS 09250-PWR Anchor, 50Pk | AH2YMG 30TC53

POWERS FASTENERS 09250-PWR-ankkuri, 50 kpl

Varastossa
Tuote: AH2YMG Malli: 09250-PWRRistiviite: 30TC53

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€574.23 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennusruuvi-ankkuri
Ankkuri Dia.1.25 "
Ankkurin pituus2.25 "
Poran koko1.25 "
Sisäisen langan koko3 / 4 "-10
Pituus2-1 / 4 "
MateriaaliLyijy / Zamac-seos
Maks. Työn paksuus2-1 / 4 "
Min. Upotus2.25 "
Ruuvin koko3 / 4 "-10
Kieli Dia.3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.7775
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)28.7
AlkuperämaaVN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laajennusankkurityyppi: Tiivistysankkuri

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 09250-PWR-ankkuri, 50 kpl
€574.23 /pakkaus