Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS FASTENERS 09241-PWR Ankkuri | AH2YMN 30TC59

POWERS FASTENERS 09241-PWR-ankkuri

Varastossa
Tuote: AH2YMN Malli: 09241-PWRRistiviite: 30TC59

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistysankkurin asetustyökalu
Kieli Dia.1 / 2 "
käytät1/2 "-13 tiivistysankkurit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)1.77
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)17.15
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 09241-PWR-ankkuri
€25.17 / yksikkö