Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS FASTENERS 06176S-PWR Sleeve Anchor, 3/8 tuuman halkaisija, 50PK | AF9RLX 30TA16

POWERS FASTENERS 06176S-PWR-holkkiankkuri, halkaisija 3/8 tuumaa, 50PK

Varastossa
Tuote: AF9RLX Malli: 06176S-PWRRistiviite: 30TA16

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€803.13 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiha-ankkuri
Ankkuri Dia.3 / 8 "
Ankkurin pituus6"
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään tyyliTasainen pää
MateriaaliHiiliteräs
Min. Upotus1.25 "
Kierteen koko5 / 16-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.5775
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7318152000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 06176S-PWR-holkkiankkuri, halkaisija 3/8 tuumaa, 50PK
€803.13 /pakkaus