Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS FASTENERS 01305-PWR Lag Shield, 3/4 Inch Long, 25Pk | AH2YLZ 30TC35

POWERS FASTENERS 01305-PWR Lag Shield, 3/4 tuumaa pitkä, 25Pk

Varastossa
Tuote: AH2YLZ Malli: 01305-PWRRistiviite: 30TC35

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€211.25 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLag Shield
Ankkuri Dia.1"
Ankkurin pituus3.5 "
Poran koko1"
MateriaaliZamac-seos
Min. Upotus3.5 "
Ruuvin koko3.5
Kieli Dia.3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.844
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)25.4
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laajennusankkurityyppi: Lag Shield

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 01305-PWR Lag Shield, 3/4 tuumaa pitkä, 25Pk
€211.25 /pakkaus