Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERCOIL 3535-1X1.0DSL Helical Insert, 1-14 Thread Size, 1.00 Inch Length, Stainless Steel | AE7DTX 5XAA6

POWERCOIL 3535-1X1.0DSL kierresisäke, 1-14 kierrekoko, 1.00 XNUMX tuuman pituus, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AE7DTX Malli: 3535-1X1.0DSLRistiviite: 5XAA6
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
€5.72 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 10 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteinen lisäosa
Poran koko1-1 / 64 "
Vapaa kela Dia.1.199 "
Pituus1"
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusC43-C50
Koko1-14
Napauta Koot1-14
Vetolujuus200,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF
TyyppiRuuvien lukitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaGB

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERCOIL 3535-1X1.0DSL kierresisäke, 1-14 kierrekoko, 1.00 XNUMX tuuman pituus, ruostumaton teräs
€5.72 / yksikkö