Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERCOIL 3534-7/8HIP Insertin asennustyökalun kara, 7/8-14 Koko | AE6RQQ 5UUG3

POWERCOIL 3534-7/8HIP-insertin asennustyökalukara, koko 7/8-14

Varastossa
Tuote: AE6RQQ Malli: 3534-7/8HIPRistiviite: 5UUG3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€360.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAseta asennustyökalu
MateriaaliTeräs
KiertyyppiUNF
TyyppiKierretanko tyyppi III
Käytä sisäisen langan koon kanssa7 / 8-14

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.648
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8205100000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERCOIL 3534-7/8HIP-insertin asennustyökalukara, koko 7/8-14
€360.52 / yksikkö