Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS FASTENERS 09220-PWR Anchor, 100Pk | AH2YMC 30TC49

POWERS FASTENERS 09220-PWR-ankkuri, 100 kpl

Varastossa
Tuote: AH2YMC Malli: 09220-PWRRistiviite: 30TC49

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.70 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennusruuvi-ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Ankkurin pituus7 / 8 "
Poran koko1 / 2 "
Sisäisen langan koko1 / 4 "-20
Pituus7 / 8 "
MateriaaliLyijy / Zamac-seos
Maks. Työn paksuus7 / 8 "
Min. Upotus7 / 8 "
Ruuvin koko1 / 4 "-20
Kieli Dia.1 / 4 "
Käytä30TC56 - asetustyökalu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6785
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)9.91
AlkuperämaaVN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laajennusankkurityyppi: Tiivistysankkuri

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 09220-PWR-ankkuri, 100 kpl
€87.70 /pakkaus