Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERCOIL 3534-7/16X2.0D kierresisäke, 7/16-20 kierrekoko, 0.876 tuuman pituus, ruostumaton teräs, 10 pk | AE6RQD 5UUF2

POWERCOIL 3534-7/16X2.0D kierresisäke, 7/16-20 kierrekoko, 0.876 tuuman pituus, ruostumaton teräs, 10 pk

Varastossa
Tuote: AE6RQD Malli: 3534-7/16X2.0DRistiviite: 5UUF2

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteinen lisäosa
Poran koko29 / 64 "
Vapaa kela Dia.0.549 "
Pituus0.876 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusC43-C50
Koko7 / 16-20
Napauta Koot7 / 16-20
Vetolujuus200,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF
TyyppiVapaajuoksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0428
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaGB

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERCOIL 3534-7/16X2.0D kierresisäke, 7/16-20 kierrekoko, 0.876 tuuman pituus, ruostumaton teräs, 10 pk
€16.93 /pakkaus