Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERCOIL 3534-7/16X1.5DSL Helical Insert, 7/16-20 Thread Size, 0.657 Inch Length, Stainless Steel, 5Pk | AE7DFT 5WZZ3

POWERCOIL 3534-7/16X1.5DSL kierresisäke, kierrekoko 7/16-20, pituus 0.657 tuumaa, ruostumaton teräs, 5 pk

Varastossa
Tuote: AE7DFT Malli: 3534-7/16X1.5DSLRistiviite: 5WZZ3

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.50 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteinen lisäosa
Poran koko29 / 64 "
Vapaa kela Dia.0.549 "
Pituus0.657 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusC43-C50
Koko7 / 16-20
Napauta Koot7 / 16-20
Vetolujuus200,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF
TyyppiRuuvien lukitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaGB

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERCOIL 3534-7/16X1.5DSL kierresisäke, kierrekoko 7/16-20, pituus 0.657 tuumaa, ruostumaton teräs, 5 pk
€4.50 /pakkaus