Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERCOIL 3534-1X1.5D Helical Insert, 1-12 Thread Size, 1.500 Inch Length, Stainless Steel | AE7DAP 5WZJ5

POWERCOIL 3534-1X1.5D kierteinen sisäosa, 1-12 kierrekoko, 1.500 XNUMX tuuman pituus, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AE7DAP Malli: 3534-1X1.5DRistiviite: 5WZJ5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.52 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 10 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteinen lisäosa
Poran koko1-1 / 64 "
Vapaa kela Dia.1.199 "
Pituus1.5 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusC43-C50
Koko1-12
Napauta Koot1-12
Vetolujuus200,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF
TyyppiVapaajuoksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaGB

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERCOIL 3534-1X1.5D kierteinen sisäosa, 1-12 kierrekoko, 1.500 XNUMX tuuman pituus, ruostumaton teräs
€8.52 / yksikkö