Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERCOIL 3534-1.1/8X1.0D kierresisäke, 1-1/8-12 kierrekoko, 1.125 tuuman pituus, ruostumaton teräs | AE7DAQ 5WZJ6

POWERCOIL 3534-1.1/8X1.0D kierresisäke, 1-1/8-12 kierrekoko, 1.125 tuuman pituus, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AE7DAQ Malli: 3534-1.1/8X1.0DRistiviite: 5WZJ6

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteinen lisäosa
Poran koko1.156 "
Vapaa kela Dia.1.334 "
Pituus1.125 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusC43-C50
Koko1 1 / 8-12 "
Napauta Koot13
Vetolujuus200,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF
TyyppiVapaajuoksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaGB

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERCOIL 3534-1.1/8X1.0D kierresisäke, 1-1/8-12 kierrekoko, 1.125 tuuman pituus, ruostumaton teräs
€14.62 / yksikkö