Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERCOIL 3532-5/16X1.5DSL Helical Insert, 5/16-18 Thread Size, 0.468 Inch Length, Stainless Steel, 10Pk | AE7DDY 5WZV2

POWERCOIL 3532-5/16X1.5DSL kierresisäke, kierrekoko 5/16-18, pituus 0.468 tuumaa, ruostumaton teräs, 10 pk

Varastossa
Tuote: AE7DDY Malli: 3532-5/16X1.5DSLRistiviite: 5WZV2

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.00 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteinen lisäosa
Poran koko21 / 64 "
Vapaa kela Dia.0.400 "
Pituus0.468 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusC43-C50
Koko5 / 16-18
Napauta Koot5 / 16-18
Vetolujuus200,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiRuuvien lukitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaGB

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERCOIL 3532-5/16X1.5DSL kierresisäke, kierrekoko 5/16-18, pituus 0.468 tuumaa, ruostumaton teräs, 10 pk
€12.00 /pakkaus