Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERCOIL 3532-4GK Helical Thread Repair Kit, 4-40 Thread Size, 20 Pieces | AE6RRM 5UUK6

POWERCOIL 3532-4GK kierrekorjaussarja, kierrekoko 4-40, 20 osaa

Varastossa
Tuote: AE6RRM Malli: 3532-4GKRistiviite: 5UUK6

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€69.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteinen langankorjaussarja
Pituus0.168 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Palojen lukumäärä20
Koko4-40
KiertyyppiUNC
TyyppiPorakruuvilla, vapaa juoksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)8.26
HS-koodi8207406000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERCOIL 3532-4GK kierrekorjaussarja, kierrekoko 4-40, 20 osaa
€69.85 / yksikkö