Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERCOIL 3532-3/8X1.0DSL Helical Insert, 3/8-16 Thread Size, 0.375 Inch Length, Stainless Steel, 10Pk | AE7DEA 5WZV4

POWERCOIL 3532-3/8X1.0DSL kierresisäke, kierrekoko 3/8-16, pituus 0.375 tuumaa, ruostumaton teräs, 10 pk

Varastossa
Tuote: AE7DEA Malli: 3532-3/8X1.0DSLRistiviite: 5WZV4

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.26 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteinen lisäosa
Poran koko25 / 64 "
Vapaa kela Dia.0.472 "
Pituus0.375 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusC43-C50
Koko3 / 8-16
Napauta Koot3 / 8-16
Vetolujuus200,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiRuuvien lukitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaGB

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERCOIL 3532-3/8X1.0DSL kierresisäke, kierrekoko 3/8-16, pituus 0.375 tuumaa, ruostumaton teräs, 10 pk
€12.26 /pakkaus