Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERCOIL 3532-1X1.0DSL Helical Insert, 1-8 Thread Size, 1.000 Inch Length, Stainless Steel | AE7DEU 5WZX1

POWERCOIL 3532-1X1.0DSL kierresisäke, 1-8 kierrekoko, 1.000 XNUMX tuuman pituus, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AE7DEU Malli: 3532-1X1.0DSLRistiviite: 5WZX1

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.04 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 10 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteinen lisäosa
Poran koko1.031 "
Vapaa kela Dia.1.196 "
Pituus1"
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusC43-C50
Koko1-8
Napauta Koot1-8
Vetolujuus200,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiRuuvien lukitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaGB

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERCOIL 3532-1X1.0DSL kierresisäke, 1-8 kierrekoko, 1.000 XNUMX tuuman pituus, ruostumaton teräs
€6.04 / yksikkö