Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERCOIL 3532-10GX2.0DSL kierresisäke, 10-24 kierrekoko, 0.380 tuuman pituus, ruostumaton teräs, 10 pk | AE7DDT 5WZU7

POWERCOIL 3532-10GX2.0DSL kierresisäke, kierrekoko 10-24, pituus 0.380 tuumaa, ruostumaton teräs, 10 pk

Varastossa
Tuote: AE7DDT Malli: 3532-10GX2.0DSLRistiviite: 5WZU7

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.38 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteinen lisäosa
Poran koko13 / 64 "
Vapaa kela Dia.0.259 "
Pituus0.38 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusC43-C50
Koko10-24
Napauta Koot10-24
Vetolujuus200,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiRuuvien lukitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaGB

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERCOIL 3532-10GX2.0DSL kierresisäke, kierrekoko 10-24, pituus 0.380 tuumaa, ruostumaton teräs, 10 pk
€9.38 /pakkaus