Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERCOIL 3532-1.1/4HIP Insert Install Tool Mandrel, 1-1/4-7 Size | AE7DYH 5XAP5

POWERCOIL 3532-1.1/4HIP-asennustyökalun kara, koko 1-1/4-7

Varastossa
Tuote: AE7DYH Malli: 3532-1.1/4HIPRistiviite: 5XAP5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€116.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAseta asennustyökalu
MateriaaliTeräs
KiertyyppiUNC
TyyppiKierretanko tyyppi III
Käytä sisäisen langan koon kanssa1-1/4-7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8775
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8205100000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERCOIL 3532-1.1/4HIP-asennustyökalun kara, koko 1-1/4-7
€116.25 / yksikkö