Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERCOIL 3521-8.00X1.5D Kierresisäke, M8 X 1.00 Kierrekoko, 12mm Pituus, Ruostumaton teräs, 10Pk | AE7DBT 5WZN1

POWERCOIL 3521-8.00X1.5D kierresisäke, M8 X 1.00 kierrekoko, 12 mm pituus, ruostumaton teräs, 10 pk

Varastossa
Tuote: AE7DBT Malli: 3521-8.00X1.5DRistiviite: 5WZN1

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.99 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteinen lisäosa
Poran koko8.3mm
Vapaa kela Dia.12.50mm
Pituus12 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusC43-C50
KokoM8 x 1
Napauta KootM8 x 1.00
Vetolujuus200,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiMetrinen hieno
TyyppiVapaajuoksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaGB

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERCOIL 3521-8.00X1.5D kierresisäke, M8 X 1.00 kierrekoko, 12 mm pituus, ruostumaton teräs, 10 pk
€5.99 /pakkaus