Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERCOIL 3520-3.00K kierrekorjaussarja, M3 X 0.5 kierrekoko, 20 kpl | AE6RUN 5UUT3

POWERCOIL 3520-3.00K kierrekorjaussarja, M3 X 0.5 kierrekoko, 20 kpl

Varastossa
Tuote: AE6RUN Malli: 3520-3.00KRistiviite: 5UUT3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteinen langankorjaussarja
Pituus4.5 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Palojen lukumäärä20
KokoM3 x 0.5
KiertyyppiMetrinen karkea
TyyppiPorakruuvilla, vapaa juoksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8207904500
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERCOIL 3520-3.00K kierrekorjaussarja, M3 X 0.5 kierrekoko, 20 kpl
€70.10 / yksikkö