Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERCOIL 3520-12.00X2.0D Kierreliitin, M12 X 1.75 Kierrekoko, 24mm Pituus, Ruostumaton teräs, 5Pk | AE7DCN 5WZR0

POWERCOIL 3520-12.00X2.0D kierresisäke, M12 X 1.75 kierrekoko, 24 mm pituus, ruostumaton teräs, 5 pk

Varastossa
Tuote: AE7DCN Malli: 3520-12.00X2.0DRistiviite: 5WZR0
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
€6.94 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteinen lisäosa
Poran koko12.3mm
Vapaa kela Dia.15.00mm
Pituus24mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusC43-C50
KokoM12 x 1.75
Napauta KootM12 x 1.75
Vetolujuus200,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiMetrinen karkea
TyyppiVapaajuoksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaGB

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERCOIL 3520-12.00X2.0D kierresisäke, M12 X 1.75 kierrekoko, 24 mm pituus, ruostumaton teräs, 5 pk
€6.94 /pakkaus