Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERCOIL 3520-10.00HIP Insertin asennustyökalu, esirulla, M10 X 1.5 kierrekoko | AE6RRB 5UUH3

POWERCOIL 3520-10.00HIP-insertin asennustyökalu, esirullauskone, M10 X 1.5 kierrekoko

Varastossa
Tuote: AE6RRB Malli: 3520-10.00HIPRistiviite: 5UUH3

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€209.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAseta asennustyökalu
MateriaaliTeräs
KiertyyppiMetrinen karkea
TyyppiPrewinder, tyyppi II
Käytä sisäisen langan koon kanssaM10 x 1.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2115
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8205100000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERCOIL 3520-10.00HIP-insertin asennustyökalu, esirullauskone, M10 X 1.5 kierrekoko
€209.32 / yksikkö