Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIRTA ENSIMMÄINEN 5WHH4 Uros irrottaa sinisen 16 - 14 Awg - 25 kpl pakkaus | AE7ATL

POWER FIRST 5WHH4 Uros irrotettava sininen 16 - 14 Awg - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE7ATL Malli: 5WHH4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMies Katkaise yhteys
Tynnyri Dia.0.091 "
Värikoodisininen
LiitäntämateriaaliMessinki
Yhteyden tyyppiröyheltää
EristysKoko
Eristeen värisininen
Eristys tyyppiKutista nailonia
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite300V
Kokonaispituus1.55 "
SaumaPakattu
Välilehden koko0.250 x 0.032 "
Vaijerivalikoima16-14 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTynnyri Dia.VärikoodiKokonaispituusVaijerivalikoimaPkg. MääräHinta
VIRTA ENSIMMÄINEN 5UGK3 Uros Irrota keltainen 12-10 Awg - pakkaus 25 | AE6PGT 5 UGK30.134 "Keltainen1.55 "12-10 AWG25€50.09
VIRTA ENSIMMÄINEN 5WHH5-uros irrottaa punaisen 22-16 Awg - 25 kpl pakkaus | AE7ATM 5WHH50.067 "punainen1.51 "22-16 AWG25€44.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 5WHH4 Uros irrotettava sininen 16 - 14 Awg - 25 kpl pakkaus
€38.98 /pakkaus