Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIRTA ENSIMMÄINEN 5WHH5-uros irrottaa punaisen 22-16 Awg - 25 kpl pakkaus | AE7ATM

POWER FIRST 5WHH5 uros irrotettava punainen 22 - 16 Awg - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE7ATM Malli: 5WHH5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.40 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMies Katkaise yhteys
Tynnyri Dia.0.067 "
Värikoodipunainen
LiitäntämateriaaliMessinki
Yhteyden tyyppiröyheltää
EristysKoko
Eristeen väripunainen
Eristys tyyppiKutista nailonia
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite300V
Kokonaispituus1.51 "
SaumaPakattu
Välilehden koko0.250 x 0.032 "
Vaijerivalikoima22-16 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTynnyri Dia.VärikoodiKokonaispituusVaijerivalikoimaPkg. MääräHinta
VIRTA ENSIMMÄINEN 5UGK3 Uros Irrota keltainen 12-10 Awg - pakkaus 25 | AE6PGT 5 UGK30.134 "Keltainen1.55 "12-10 AWG25€44.78
VIRTA ENSIMMÄINEN 5WHH4 Uros irrottaa sinisen 16 - 14 Awg - 25 kpl pakkaus | AE7ATL 5WHH40.091 "sininen1.55 "16-14 AWG25€34.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 5WHH5 uros irrotettava punainen 22 - 16 Awg - 25 kpl pakkaus
€39.40 /pakkaus