Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 4FRL2 rengaspääte paljain juotettu 8 aww - pakkaus 25 | AD7PBB

POWER FIRST 4FRL2 rengasliitin paljasjuotettu 8 Awg - 25 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AD7PBB Malli: 4FRL2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.08 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRing-terminaali
Värikoodipaljas
LiitäntämateriaaliKupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
Eristeen väripaljas
Eristys tyyppiEristämätön
Maks. Lämpötila257-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus0.917 "
Saumajuotettu
Nastan koko1 / 4 "
Terminaaliliitäntäröyheltää
Päätteen tyyppiStandardi
Vaijerivalikoima8AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärikoodiEristys tyyppiMaks. LämpötilaKokonaispituusNastan kokoPäätteen tyyppiPkg. MääräHinta
POWER FIRST 4FRC7 rengaspääte paljain juotettu 8 Awg - pakkaus 25 | AD7NYF 4FRC7paljasEristämätön257-astetta F1.15 "3 / 8 "Standardi25€29.51
POWER FIRST 4FRC9 rengasliitin punainen juotettu 8 Awg - pakkaus 25 | AD7NYH 4FRC9punainenVinyyli221-astetta F1.26 "1 / 4 "Standardi25€13.05
POWER FIRST 5WHA6 -rengasliitin punainen vinyyli 8 Awg - pakkaus 25 | AE7AQC 5WHA6punainenVinyyli221-astetta F1.5 "3 / 8 "Rengas25€15.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 4FRL2 rengasliitin paljasjuotettu 8 Awg - 25 kappaleen pakkaus
€33.08 /pakkaus