Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 52NY54 6 jalkaa ylijännitesuojan ulostuloliuska, valkoinen, pistorasiat yhteensä 6 | CD2FJJ

POWER FIRST 52NY54 6 jalkaa ylijännitesuojan ulostuloliuska, valkoinen, pistorasiat yhteensä 6

Varastossa
Tuote: CD2FJJ Malli: 52NY54
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
€31.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlijännitesuojan ulostuloliuska
Ampeeria15.0
VäriValkoinen
tietoliikenneportti(2) USB
johtimet14/3
Johdon pituus6ft.
KoteloMuovi
Hz60
Pituus11 1 / 64 "
Maks. Ylijännite30kA
Lääketieteellinen arvosanaEi
AsennustyyliAvaimenreikä
NEMA-vastaanottimen määritykset5-15R
Muuntajan lähtöjen lukumäärä1
Poistokeskuksen etäisyys1-1 / 4 "
Virran merkkivaloKyllä
Nimellisjoulua1050
Jännite125
Leveys1 55 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5535

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriJohdon pituusKoteloPituusJänniteLeveysHinta
POWER FIRST 52NY52 4 ft. Ylijännitesuojan ulostuloliuska, valkoinen, pistorasiat yhteensä 6 | CD2FJH 52 NY52Valkoinen4ft.Muovi11 1 / 64 "1251 55 / 64 "€24.27
POWER FIRST 52NY58 12 jalkaa ylijännitesuojan ulostuloliuska, keltainen, pistorasiat yhteensä 8 | CD2FJK 52 NY58Keltainen12ft.Metalli10 15 / 64 "1255 5 / 16 "€38.30
POWER FIRST 52NY60 15 jalkaa ylijännitesuojan ulostuloliuska, keltainen, pistorasiat yhteensä 6 | CD2FJL 52 NY60Keltainen15ft.Metalli14.75 "1252.156 "€38.27
POWER FIRST 52NY62 25 jalkaa ylijännitesuojan ulostuloliuska, keltainen, pistorasiat yhteensä 8 | CD2FJM 52 NY62Keltainen25ft.Metalli10 15 / 64 "1255 5 / 16 "€50.70
POWER FIRST 53XH85 6 jalkaa ylijännitesuojan ulostuloliuska, beige, pistorasiat yhteensä 6 | CD2FXK 53XH85Beige6ft.Metalli1.75 "1204.75 "€39.17
POWER FIRST 52NY55 6 jalkaa ylijännitesuojan ulostuloliuska, valkoinen, pistorasiat yhteensä 6 | CD2HMC 52 NY55Valkoinen6ft.Muovi9 21 / 32 "1251 9 / 16 "€18.97
POWER FIRST 52NY57 6 jalkaa ylijännitesuojan ulostuloliuska, valkoinen, pistorasiat yhteensä 8 | CD2HMD 52 NY57Valkoinen6ft.Muovi10 53 / 64 "1255 9 / 64 "€39.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 52NY54 6 jalkaa ylijännitesuojan ulostuloliuska, valkoinen, pistorasiat yhteensä 6
€31.22 / yksikkö