POWER FIRST 52NY23 100 jalkaa lukittava jatkojohto, maksimi ampeerit 15.0, pistorasiat 1, keltainen | CD2LJZ

POWER FIRST 52NY23 100 jalkaa lukittava jatkojohto, max 15.0 ampeeria, ulostulojen määrä 1, keltainen

Varastossa
Tuote: CD2LJZ Malli: 52NY23

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€248.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitus jatkojohto
Ampeeria15.0
VäriKeltainen ja musta raita
johtimet12/3
Johdon pituus100ft.
Sisällä ulkonaIndoor, Outdoor
Takki väriKeltainen ja musta raita
Takin materiaaliPVC
NEMA-vastaanottimen määritykset5-15R
Nimellinen ulkohalkaisija.0.425 "
Myyntipisteiden lukumäärä1
Virran merkkivaloEi
ShapePyöreä
Temp. alue0 astetta 167 astetta F
Jännite120 VAC
Watts1875

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.3685

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaVäriJohdon pituusTakki väriNimellinen ulkohalkaisija.WattsHinta
POWER FIRST 52NY14 50 jalkaa lukittava jatkojohto, maksimi ampeerit 13.0, pistorasiat 1, oranssi | CD2LJX 52 NY1413.0Oranssi50ft.Oranssi0.318 "1625€38.54
POWER FIRST 52NY17 100 ft.Lukitus jatkojohto, Max Amps 13.0, Pistorasiat 1, Oranssi | CD2LJY 52 NY1713.0Oranssi mustalla raitalla100ft.Oranssi mustalla raitalla0.35 "1625€155.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 52NY23 100 jalkaa lukittava jatkojohto, max 15.0 ampeeria, ulostulojen määrä 1, keltainen
€248.01 / yksikkö