Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 52NY14 50 jalkaa lukittava jatkojohto, maksimi ampeerit 13.0, pistorasiat 1, oranssi | CD2LJX

POWER FIRST 52NY14 50 jalkaa lukittava jatkojohto, maksimi ampeerit 13.0, ulostulojen määrä 1, oranssi

Varastossa
Tuote: CD2LJX Malli: 52NY14

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitus jatkojohto
Ampeeria13.0
VäriOranssi
johtimet16/3
Johdon pituus50ft.
Sisällä ulkonaIndoor, Outdoor
Takki väriOranssi
Takin materiaaliPVC
NEMA-vastaanottimen määritykset5-15R
Nimellinen ulkohalkaisija.0.318 "
Myyntipisteiden lukumäärä1
Virran merkkivaloEi
ShapePyöreä
Temp. alue0 astetta 167 astetta F
Jännite120 VAC
Watts1625

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.485

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaVäriJohdon pituusTakki väriNimellinen ulkohalkaisija.WattsHinta
POWER FIRST 52NY17 100 ft.Lukitus jatkojohto, Max Amps 13.0, Pistorasiat 1, Oranssi | CD2LJY 52 NY1713.0Oranssi mustalla raitalla100ft.Oranssi mustalla raitalla0.35 "1625€155.11
POWER FIRST 52NY23 100 jalkaa lukittava jatkojohto, maksimi ampeerit 15.0, pistorasiat 1, keltainen | CD2LJZ 52 NY2315.0Keltainen ja musta raita100ft.Keltainen ja musta raita0.425 "1875€248.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 52NY14 50 jalkaa lukittava jatkojohto, maksimi ampeerit 13.0, ulostulojen määrä 1, oranssi
€38.54 / yksikkö