Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 4FRE2 Uros irrottaa sinisen 16 - 14 Awg - 100 kpl pakkaus | AD7NYV

POWER FIRST 4FRE2 uros irrotettava sininen 16 - 14 Awg - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD7NYV Malli: 4FRE2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.87 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMies Katkaise yhteys
Tynnyri Dia.0.091 "
Värikoodisininen
LiitäntämateriaaliMessinki
Yhteyden tyyppiröyheltää
EristysOsittainen
Eristeen värisininen
Eristys tyyppiVinyyli
Maks. Lämpötila167-astetta F
Maks. Jännite300V
Kokonaispituus0.09 "
SaumaPakattu
Välilehden koko0.250 x 0.032 "
Vaijerivalikoima16-14 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaijerivalikoimaTynnyri Dia.VärikoodiLiitäntämateriaaliMaks. LämpötilaMaks. JänniteKokonaispituusVälilehden kokoPkg. MääräHinta
POWER FIRST 24C888 uroslevy 22-16 Awg 0.76 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AB7VNE 24C88822-16 AWG0.15 "punainenTina päällystetty messinki221-astetta F600V0.86 "0.250 x 0.032 "100€47.41
POWER FIRST 24C890 naaraslevy 22-16 Awg 0.75 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AB7VNG 24C89022-16 AWG0.15 "punainenTina päällystetty messinki221-astetta F600V0.78 "0.187 x 0.032 "100€53.60
VIRTA ENSIMMÄINEN 24C892 Uros Irrota 22-16 Awg 0.76 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AB7VNJ 24C89222-16 AWG0.15 "punainenTina päällystetty messinki221-astetta F600V0.78 "0.187 x 0.020 "100€44.39
POWER FIRST 24C896 uroslevy 16-14 Awg 0.86 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AB7VNN 24C89616-14 AWG0.185 "sininenTina päällystetty messinki221-astetta F600V0.86 "0.250 x 0.032 "100€84.39
POWER FIRST 24C898 naaraslevy 16-14 Awg 0.8 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AB7VNQ 24C89816-14 AWG0.185 "sininenTina päällystetty messinki221-astetta F600V0.78 "0.187 x 0.032 "100€54.76
VIRTA ENSIMMÄINEN 24C901 Uros Irrota 16-14 Awg 0.82 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AB7VNT 24C90116-14 AWG0.185 "sininenTina päällystetty messinki221-astetta F600V0.77 "0.187 x 0.020 "100€58.31
VIRTA ENSIMMÄINEN 24C905 Uros Irrota 12-10 Awg 0.75 tuumaa - 50 kpl pakkaus | AB7VNX 24C90512-10 AWG0.244 "KeltainenTina päällystetty messinki221-astetta F600V0.94 "0.250 x 0.032 "50€37.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 4FRE2 uros irrotettava sininen 16 - 14 Awg - 100 kpl pakkaus
€26.87 /pakkaus