Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIRTA ENSIMMÄINEN 24C901 Uros Irrota 16-14 Awg 0.82 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AB7VNT

POWER FIRST 24C901 Uros irrotettava 16-14 Awg 0.82 tuumaa - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB7VNT Malli: 24C901
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
€58.31 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMies Katkaise yhteys
Tynnyri Dia.0.185 "
Värikoodisininen
LiitäntämateriaaliTina päällystetty messinki
Yhteyden tyyppiröyheltää
EristysOsittainen
Eristeen värisininen
Eristys tyyppiVinyyli
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus0.77 "
SaumaPakattu
Välilehden koko0.187 x 0.020 "
Vaijerivalikoima16-14 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)0.36
Laivan pituus (cm)1.2
Laivan leveys (cm)0.8
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaijerivalikoimaTynnyri Dia.VärikoodiLiitäntämateriaaliMaks. LämpötilaMaks. JänniteKokonaispituusVälilehden kokoPkg. MääräHinta
POWER FIRST 24C888 uroslevy 22-16 Awg 0.76 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AB7VNE 24C88822-16 AWG0.15 "punainenTina päällystetty messinki221-astetta F600V0.86 "0.250 x 0.032 "100€47.41
POWER FIRST 24C890 naaraslevy 22-16 Awg 0.75 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AB7VNG 24C89022-16 AWG0.15 "punainenTina päällystetty messinki221-astetta F600V0.78 "0.187 x 0.032 "100€53.60
VIRTA ENSIMMÄINEN 24C892 Uros Irrota 22-16 Awg 0.76 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AB7VNJ 24C89222-16 AWG0.15 "punainenTina päällystetty messinki221-astetta F600V0.78 "0.187 x 0.020 "100€44.39
POWER FIRST 24C896 uroslevy 16-14 Awg 0.86 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AB7VNN 24C89616-14 AWG0.185 "sininenTina päällystetty messinki221-astetta F600V0.86 "0.250 x 0.032 "100€84.39
POWER FIRST 24C898 naaraslevy 16-14 Awg 0.8 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AB7VNQ 24C89816-14 AWG0.185 "sininenTina päällystetty messinki221-astetta F600V0.78 "0.187 x 0.032 "100€54.76
VIRTA ENSIMMÄINEN 24C905 Uros Irrota 12-10 Awg 0.75 tuumaa - 50 kpl pakkaus | AB7VNX 24C90512-10 AWG0.244 "KeltainenTina päällystetty messinki221-astetta F600V0.94 "0.250 x 0.032 "50€37.47
POWER FIRST 4FRE2 Uros irrottaa sinisen 16 - 14 Awg - 100 kpl pakkaus | AD7NYV 4 ILMAISEKSI216-14 AWG0.091 "sininenMessinki167-astetta F300V0.09 "0.250 x 0.032 "100€26.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 24C901 Uros irrotettava 16-14 Awg 0.82 tuumaa - 100 kpl pakkaus
€58.31 /pakkaus