Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PETERSEN PRODUCTS 147-0012-P160 Test Plug, High Pressure Test, 1.07 Inch Diameter | CF3ARA

PETERSEN PRODUCTS 147-0012-P160 testitulppa, korkeapainetesti, halkaisija 1.07 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF3ARA Malli: 147-0012-P160

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€872.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTestiliitin
Rungon materiaaliHiiliteräs
Max. Paine9600 Psi
Putken nimelliskoko (tuumaa)1-1 / 4 "
Kokonaispituus6-5 / 8 "
Liitä Dia.1.07 "
Tiivistemateriaaliuretaani
Jakoavaimen koko15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineKokonaispituusTiivistemateriaaliHinta
PETERSEN PRODUCTS 147-0005-P10M -testitulppa, korkeapainetesti, halkaisija 0.60 tuumaa, 1/8 tuuman NPT-ohituskoko | CF3AQL 147-0005-P10M15000 Psi5.44 "uretaani€798.19
PETERSEN-TUOTTEET 147-0005-P160M-testitulppa, korkeapainetesti, halkaisija 0.46 tuumaa, 1/8 tuuman NPT-ohituskoko | CF3AQM 147-0005-P160M15000 Psi5.44 "uretaani€798.19
PETERSEN PRODUCTS 147-0005-P40M -testitulppa, korkeapainetesti, halkaisija 0.54 tuumaa, 1/8 tuuman NPT-ohituskoko | CF3AQN 147-0005-P40M15000 Psi5.44 "uretaani€798.19
PETERSEN PRODUCTS 147-0005-P80M -tulppa, korkeapainetesti, halkaisija 0.49 tuumaa, 1/8 tuuman NPT-ohituskoko | CF3AQP 147-0005-P80M15000 Psi5.44 "uretaani€798.19
PETERSEN PRODUCTS 147-0007-P10M -testitulppa, korkeapainetesti, halkaisija 0.82 tuumaa, 1/8 tuuman NPT-ohituskoko | CF3AQQ 147-0007-P10M15000 Psi5.75 "uretaani€798.19
PETERSEN-TUOTTEET 147-0007-P160M-testitulppa, korkeapainetesti, halkaisija 0.75 tuumaa, 1/8 tuuman NPT-ohituskoko | CF3AQR 147-0007-P160M15000 Psi5.44 "uretaani€798.19
PETERSEN PRODUCTS 147-0007-P40M -testitulppa, korkeapainetesti, halkaisija 0.74 tuumaa, 1/8 tuuman NPT-ohituskoko | CF3AQT 147-0007-P40M15000 Psi5.75 "uretaani€765.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 147-0012-P160 testitulppa, korkeapainetesti, halkaisija 1.07 tuumaa
€872.84 / yksikkö