Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIRTA ENSIMMÄINEN 3AY41-virtajohto 10 jalkaa | AC8KLK

POWER FIRST 3AY41 Virtalähde 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC8KLK Malli: 3AY41

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretty virtajohto
Liittimen pääpaljas
Johdon pituus10ft.
Mittari / kapellimestari16/2
Takki väriMusta
Takin materiaaliPVC
Maks. Vahvistimet13
NEC-johdonimitysSJT
NEMA-pistokkeen määritykset1-15P
Nimellinen ulkohalkaisija.0.32 "
ShapeKela
Temp. alue32-167 astetta F
Jännite125

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.414
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohdon pituusMittari / kapellimestariMaks. VahvistimetNEMA-pistokkeen määrityksetNimellinen ulkohalkaisija.Hinta
POWER FIRST 1TNB9 Virtajohto kelattu 20ft Sjt 13a | AB3JCN 1TNB920ft.16/3135-15P0.34 "€34.95
VIRTA ENSIMMÄINEN 1TNC1-virtajohto kelattu 20ft Sjt 15a | AB3JCP 1TNC120ft.14/3155-15P0.375 "€49.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 3AY41 Virtalähde 10 jalkaa
€18.91 / yksikkö