Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 32UK01 Valaisimettomat valintakytkimet Cam E 30mm | AH3LEP

POWER FIRST 32UK01 Valaamaton valintakytkin Cam E 30mm

Varastossa
Tuote: AH3LEP Malli: 32UK01

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaisematon valintakytkin
ToimintaYlläpidetty / ylläpidetty
PerusmateriaaliMuovi
KehysmateriaaliMuovi
CamE
VäriMusta
Yhteydenottolomake1NO / 1NC
Yhteystietojen luokitus10 A @ 600 VAC/DC
IP-luokitus65
Avaimen poistoEi avainta
NEMA Contact Rating -merkintäA600 / Q600
NEMA-luokitus4, 4X, 13
Kuljettajan pään materiaaliMuovi
Koko30mm
Kytkimen käyttö @ asento AXO
Kytkimen käyttö @ asento BOX
Kytkimen käyttö @ asento CEi kolmatta asemaa
Kytkimen käyttö @ asento DEi neljännen kannan
Operaattorin tyyppiLaajennettu vipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)5.59
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kehyksen väri: Kromi

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 32UK01 Valaamaton valintakytkin Cam E 30mm
€92.56 / yksikkö