Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 31A508 Piggyback Eristämätön 22-16 - 100 kpl pakkaus | AC4XFY

POWER FIRST 31A508 Reppuselkä Eristämätön 22-16 - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC4XFY Malli: 31A508

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.05 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTakaisin katkaise yhteys
Tynnyri Dia.0.067 "
LiitäntämateriaaliMessinki
Yhteyden tyyppiröyheltää
EristysEi eristetty
Eristeen väripaljas
Eristys tyyppiEristämätön
Maks. Lämpötila300-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus0.669
SaumaPakattu
Välilehden koko0.250 x 0.032 "
Vaijerivalikoima22-16 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTynnyri Dia.VaijerivalikoimaPkg. MääräHinta
POWER FIRST 31A509 Piggyback Eristämätön 16-14 - 100 kpl pakkaus | AC4XFZ 31A5090.091 "16-14 AWG100€43.82
POWER FIRST 31A510 Piggyback Eristämätön 12-10 - 100 kpl pakkaus | AC4XGA 31A5100.134 "12-10 AWG100€46.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 31A508 Reppuselkä Eristämätön 22-16 - 100 kpl pakkaus
€28.05 /pakkaus