Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0005.9511104X10 nokankahvan sisäkierteet 1-41 / 64 tuumaa x 18mm | AF7DQV 20WX41

KIPP K0005.9511104X10 nokan kahvan sisäkierteet 1-41/64 tuumaa x 18 mm

Varastossa
Tuote: AF7DQV Malli: K0005.9511104X10Ristiviite: 20WX41

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNokan kahva
Suorittaa loppuunPuuteroitu
MateriaaliValettu alumiini
Kokonaispituus41.7mm
Ruuvin pituus3/8
Kierteen kokoM4
TyyppiSisäiset langat
Leveys18mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3926902500

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisäisen langan kokoKokonaispituusRuuvin pituusKierteen kokoLeveysHinta
KIPP K0005.95011AD nokankahvan sisäkierteet 1-41 / 64 tuumaa x 14.4 mm | AF7DMW 20WU72 K0005.95011AD6-3241.7mm-6-3214.4mm€19.04
KIPP K0005.95011AE nokankahvan sisäkierteet 1-41 / 64 tuumaa x 14.4 mm | AF7DMX 20WU73 K0005.95011AE8-3241.7mm-8-3214.4mm€19.07
KIPP K0005.05011A0 nokankahvan sisäkierteet 2-5 / 16 tuumaa x 18 mm | AF7DMY 20WU74 K0005.05011A010-2459mm-10-2418mm€19.71
KIPP K0005.05011A1 nokankahvan sisäkierteet 2-5 / 16 tuumaa x 18 mm | AF7DMZ 20WU75 K0005.05011A110-3259mm-10-3218mm€19.74
KIPP K0005.05011AE nokankahvan sisäkierteet 2-5 / 16 tuumaa x 18 mm | AF7DNA 20WU76 K0005.05011AE8-3259mm-8-3218mm€20.09
KIPP K0005.95111AD Nokkakahvan sisäkierteet 1-41 / 64 tuumaa x 14.4 mm | AF7DNB 20WU77 K0005.95111AD6-3241.7mm-6-3214.4mm€28.51
KIPP K0005.95111AE nokankahvan sisäkierteet 1-41 / 64 tuumaa x 14.4 mm | AF7DNC 20WU78 K0005.95111AE8-3241.7mm-8-3214.4mm€28.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0005.9511104X10 nokan kahvan sisäkierteet 1-41/64 tuumaa x 18 mm
€29.02 / yksikkö