Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 31A497 Piggyback Double Crimp Vinyl 12-10 - Pakkaus 50 | AC4XFM

POWER FIRST 31A497 Piggyback Double Crimp Vinyyli 12-10 - 50 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC4XFM Malli: 31A497

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.01 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTakaisin katkaise yhteys
Tynnyri Dia.0.244 "
VärikoodiKeltainen
LiitäntämateriaaliMessinki
Yhteyden tyyppiröyheltää
EristysVinyyli
Eristeen väriKeltainen
Eristys tyyppiDouble Crimp Eristetty
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus0.949
SaumaPakattu
Välilehden koko0.250 x 0.032 "
Vaijerivalikoima12-10 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTynnyri Dia.VärikoodiEristysKokonaispituusVaijerivalikoimaPkg. MääräHinta
POWER FIRST 31A495 Piggyback Double Crimp Vinyl 22-16 - 50 kpl: n pakkaus | AC4XFK 31A4950.15 "punainenVinyyli0.88622-16 AWG50€31.36
POWER FIRST 31A496 Piggyback Double Crimp Vinyl 16-14 - Pakkaus 50 | AC4XFL 31A4960.185 "sininenVinyyli0.88616-14 AWG50€32.45
POWER FIRST 31A505 Piggyback Double Crimp Nylon 22-16 - Pakkaus 50 | AC4XFV 31A5050.157 "punainenNylon0.90622-16 AWG50€34.02
POWER FIRST 31A506 Piggyback Double Crimp Nylon 16-14 - Pakkaus 50 | AC4XFW 31A5060.197 "sininenNylon0.90616-14 AWG50€35.28
POWER FIRST 31A507 Piggyback Double Crimp Nylon 12-10 - 50 kpl: n pakkaus | AC4XFX 31A5070.256 "KeltainenNylon0.94512-10 AWG50€43.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 31A497 Piggyback Double Crimp Vinyyli 12-10 - 50 kpl pakkaus
€38.01 /pakkaus