Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 31A493 Piggyback Single Crimp Vinyl 16-14 - Pakkaus 50 | AC4XFH

POWER FIRST 31A493 Piggyback Single Crimp Vinyl 16-14 - 50 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC4XFH Malli: 31A493

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.85 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTakaisin katkaise yhteys
Tynnyri Dia.0.177 "
Värikoodisininen
LiitäntämateriaaliMessinki
Yhteyden tyyppiröyheltää
EristysOsittainen
Eristeen värisininen
Eristys tyyppiVinyyli
Maks. Lämpötila167-astetta F
Maks. Jännite300V
Kokonaispituus0.866
SaumaPakattu
Välilehden koko0.250 x 0.032 "
Vaijerivalikoima16-14 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTynnyri Dia.VärikoodiKokonaispituusVaijerivalikoimaPkg. MääräHinta
POWER FIRST 31A492 Piggyback Single Crimp Vinyl 22-16 - Pakkaus 50 | AC4XFG 31A4920.157 "punainen0.86622-16 AWG50€27.04
POWER FIRST 31A494 Piggyback Single Crimp Vinyl 12-10 - Pakkaus 50 | AC4XFJ 31A4940.217 "Keltainen0.94512-10 AWG50€29.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 31A493 Piggyback Single Crimp Vinyl 16-14 - 50 kpl pakkaus
€26.85 /pakkaus